Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m TBR-11FM-08UM-OBADJ

  • ERIKS:11484699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

36,94 €/ Stückexkl. MwSt

43,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TBR-11FM-08UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" - 16 UNF
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

65566 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026