102,62 €/ Stückexkl. MwSt
120,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-FM-BM-ORADJ |
Hersteller ID | TBR-13FM-12BM-ORADJ |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/4" BSP zyl. |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |