Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/BSPP-m TBR-11FM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

71,07 €/ Stückexkl. MwSt

83,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-BM-ORADJ
Hersteller ID
TBR-11FM-08BM-ORADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar