22,16 €/ Stückexkl. MwSt
25,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-JM-BM-ORADJ |
Hersteller ID | TRN-12JM-12BM-ORADJ |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/4" BSP zyl. |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |