Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl JIC-m/BSPP-m TRN-08JM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:14594873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-BM-ORADJ
Hersteller ID
TRN-08JM-08BM-ORADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring