Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl BSPP-m/BSPP-m TRN-20BM60-20BM-ORADJ

  • ERIKS:11484900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

48,01 €/ Stückexkl. MwSt

56,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BM-ORADJ
Hersteller ID
TRN-20BM60-20BM-ORADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.1/4" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar