106,14 €/ Stückexkl. MwSt
124,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-TBR-BM60-BFS60 |
Form | T-Stück |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |