3,66 €/ Stückexkl. MwSt
4,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPV |
Hersteller ID | EPV6-FX |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
C | 15.5 mm |
D | 6 |
d | 3.3 |
E | 18.8 mm |
X | 12 |