Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Winkelstück, Verbindungselement, 4mm Rohr

  • ERIKS:13960617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,33 €/ Stückexkl. MwSt

2,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPV
Hersteller ID
EPV4-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
C
14.9 mm
D
4
E
17.5 mm
X
10