Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Winkelstück, Verbindungselement, 12mm Rohr

  • ERIKS:13960616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,78 €/ Stückexkl. MwSt

9,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPV
Hersteller ID
EPV12-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
C
22.9 mm
D
12
d
4.3
E
29.3 mm
X
20