Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Verbindungselement, Y-Adapter, 8mm Rohr

  • ERIKS:13960635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

7,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

230 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPY
Hersteller ID
EPY8-FX
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
39.8 mm
C
17.3 mm
D
8
d
3.3
F
17.8 mm
X
14