Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Verbindungselement, Y-Adapter, 10mm Rohr

  • ERIKS:13960628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,50 €/ Stückexkl. MwSt

9,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPY
Hersteller ID
EPY10-FX
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
48.9 mm
C
20 mm
D
10
d
4.3
F
20.6 mm
X
17