1,03 €/ Stückexkl. MwSt
1,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
310 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPP |
Hersteller ID | EPP8-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 37 mm |
C | 18 mm |
D | 8 |
P1 | 9 mm |
P2 | 4 mm |