Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung POM, Stecker 4mm

  • ERIKS:14378268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPP
Hersteller ID
EPP4-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
28 mm
C
15 mm
D
4
P1
5 mm
P2
3 mm