1,49 €/ Stückexkl. MwSt
1,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPP |
Hersteller ID | EPP12-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 44 mm |
C | 23 mm |
D | 12 |
P1 | 13 mm |
P2 | 6 mm |