5,14 €/ Stückexkl. MwSt
6,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPKG |
Hersteller ID | EPKG6-4-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 57.1 mm |
C1 | 14.9 |
C2 | 15.5 |
D1 | 6 mm |
D2 | 4 mm |
d | 3.3 |
E | 19 mm |
F | 36 mm |
X1 | 12 |
X2 | 10 |