Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, T-Stück Verbindungselement 14mm

  • ERIKS:14059876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,14 €/ Stückexkl. MwSt

21,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
MPE
Hersteller ID
MPE14-FX
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)