Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | MPE |
Hersteller ID | MPE12-FX |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |