7,62 €/ Stückexkl. MwSt
8,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPM |
Hersteller ID | EPM8-FX |
Form | Schott |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 37.7 mm |
C | 18.2 mm |
D | 8 |
E | 11 mm |
H | 19 in |
M | M16 |
X | 14 |