7,22 €/ Stückexkl. MwSt
8,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPM |
Hersteller ID | EPM6-FX |
Form | Schott |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
B | 33.3 mm |
C | 16 mm |
D | 6 |
E | 10.7 mm |
H | 17 in |
M | M14 |
X | 12 |