Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, Schottverschraubung, Verbindungselement, 12mm Rohr

  • ERIKS:13960579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steckfittings aus einem "MIX" von Messing und Technopolymer. Diese Linie bietet eine preisgünstigere Verschraubung als die Vollmessingversion, ohne die Leistungsfähigkeit der Verschraubung zu beeinträchtigen.
Zur Liste hinzufügen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPM
Hersteller ID
EPM12-FX
Form
Schott
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
B
46.7 mm
C
22.7 mm
D
12
E
16 mm
H
27 in
M
M22
X
20