7,62 €/ Stückexkl. MwSt
8,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPYJ |
Hersteller ID | EPYJ08-FX |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -0.75 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |