Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, Y-Adapter, Außengewinde G1/4"x8mm Rohr

  • ERIKS:13960627
  • Hersteller:EPX8-G02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,04 €/ Stückexkl. MwSt

8,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPX
Hersteller ID
EPX8-G02-FX
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
A
17.9
B
6.5 mm
C
18.1 mm
D
8
d
3.3
G
1/4
H
17 in
L
47.8 mm
X
14