Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, langes Winkelstück, Außengewinde G1/4"x10 Rohr

  • ERIKS:13960422
  • Hersteller:EGPLL10-G02-FX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EGPLL
Hersteller ID
EGPLL10-G02-FX
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.75 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)