Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt/POM, gerade, Innengewinde G1/4"x8mm Rohr

  • ERIKS:13960490
  • Hersteller:EPCF8-G02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPCF
Hersteller ID
EPCF8-G02-FX
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)