3,20 €/ Stückexkl. MwSt
3,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPCF |
Hersteller ID | EPCF10-G02-FX |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |