5,56 €/ Stückexkl. MwSt
6,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | EPGL |
Hersteller ID | EPGL8-G01(1)-FX |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |
A | 24.5 |
B | 5.5 mm |
C | 18.3 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 1/8 |
H | 14 in |
K | 14 mm |
L | 28.5 mm |
P | 14.8 mm |
X | 14 |