Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, Innengewinde, Schottverschraubung, Verbindungselement, G1/4"x8mm Rohr

  • ERIKS:14378181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,48 €/ Stückexkl. MwSt

9,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
EPMF
Hersteller ID
EPMF8-G02-FX
Form
Schott
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)