7,00 €/ Stückexkl. MwSt
8,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | MPU |
Hersteller ID | MPU10-FX |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |