Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, Außengewinde, Winkelstück G1/8"x6mm Rohr

  • ERIKS:14334326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Steckverschraubungen der MPL-Linie sind vollständig aus Messing gefertigt und eignen sich für schnelle Verbindungen in verschiedenen industriellen Anwendungen; sie sind robust, kompakt und garantieren hohe Leistungen auf Dauer. Alle MPL-Verschraubungen sind elektrolytisch vernickelt.
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C