Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Messing vernickelt, Außengewinde, Winkelstück G1/4"x10mm Rohr

  • ERIKS:14378290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Steckverschraubungen der MPL-Linie sind vollständig aus Messing gefertigt und eignen sich für schnelle Verbindungen in verschiedenen industriellen Anwendungen; sie sind robust, kompakt und garantieren hohe Leistungen auf Dauer. Alle MPL-Verschraubungen sind elektrolytisch vernickelt.
Zur Liste hinzufügen

9,94 €/ Stückexkl. MwSt

11,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
MPL
Hersteller ID
MPL10-G02-FX
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)