Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Edelstahl AISI 316L, Winkelstück, Außengewinde R1/4"x10mm Rohr

  • ERIKS:14060036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,34 €/ Stückexkl. MwSt

108,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

370 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
SSPL
Hersteller ID
SSPL10-02-FX
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)