26,88 €/ Stückexkl. MwSt
31,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Typ | SSPC |
Hersteller ID | SSPC6-01-FX |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.99 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Medium | Pressluft |
Typ Rohr | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 301 (1.4310) |