Eriks
FLEXION

FLEXION Steckverbindung, Edelstahl AISI 316L, gerade, Außengewinde R1/4"x6mm Rohr

  • ERIKS:14060010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,68 €/ Stückexkl. MwSt

34,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Typ
SSPC
Hersteller ID
SSPC6-02-FX
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.99 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Medium
Pressluft
Typ Rohr
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) oder PU SH A 98 Rohr metrisch
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)