15,71 €/ Stückexkl. MwSt
18,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BFF-WELDRND |
Hersteller ID | STR-24BFF-WELDRND |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Schwarz geölt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schweissende |
Anschlussmaß 2 | 38 mm |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |