Eriks
FLEXION

FLEXION Schweißmuffe Stahl BSPP-f STR-04BFF-WELDRND

  • ERIKS:11484297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schweißmuffe
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 600Mindestbestellmenge: 600

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-WELDRND
Hersteller ID
STR-04BFF-WELDRND
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Schwarz geölt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schweissende
Anschlussmaß 2
8 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar