Eriks
FLEXION

FLEXION Schweißbolzen Rund Stahl BSPP-m STR-16BM60-WELDRND

  • ERIKS:11484290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schweißbolzen Rund
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-WELDRND
Hersteller ID
STR-16BM60-WELDRND
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Schwarz geölt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schweissende
Anschlussmaß 2
34 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar