6,51 €/ Stückexkl. MwSt
7,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-WELDRND |
Hersteller ID | STR-12BM60-WELDRND |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Schwarz geölt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schweissende |
Anschlussmaß 2 | 28 mm |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |