Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch Innengewinde schwenkbar 60° Konus ZFA16SMP38CN

  • ERIKS:13557539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,66 €/ Stückexkl. MwSt

28,85 €inkl. MwSt

599 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SMP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 60° conus
Größe Anschlussarmatur
M38x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt