Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA08SHS12SB

  • ERIKS:13557508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,42 €/ Stückexkl. MwSt

8,68 €inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M20x1,5
C
28 mm
E
27 mm