Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS10SB

  • ERIKS:13296749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

873 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
10S - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M18x1,5
C
25 mm
E
22 mm