Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA10MLD22

  • ERIKS:13527033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,33 €/ Stückexkl. MwSt

12,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MLD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
T
M30x2
C
32 mm
E
30 mm