Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Außengewinde ZFA06MHD10

  • ERIKS:13557763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
10S - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
T
M18x1,5
C
27 mm
E
19 mm