Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF QFJ08SUJ12W

  • ERIKS:14341151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,63 €/ Stückexkl. MwSt

35,84 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
SUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gestiftet
T
1.1/16"
C
21.8 mm
E
32 mm