Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF QFJ06SUJ08W

  • ERIKS:14373946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,29 €/ Stückexkl. MwSt

19,06 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
SUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gestiftet
T
3/4"
C
22 mm
E
22 mm