Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF QFJ05SUJ05W

  • ERIKS:14341121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,44 €/ Stückexkl. MwSt

14,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
SUJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gestiftet
T
1/2"
C
17.5 mm
E
17 mm