10,18 €/ Stückexkl. MwSt
11,91 €inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SBP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
T | 1" |
C | 27 mm |
E | 38 mm |