Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus ZFA12SBP16CN

  • ERIKS:13355220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,47 €/ Stückexkl. MwSt

13,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
T
1"
C
26 mm
E
38 mm