Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus ZFA05SBP04CN

  • ERIKS:13557476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
T
1/4"
C
19 mm
E
19 mm