Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade BSP Innengewinde schwenkbar 60° Konus ZFA03SBP04SB

  • ERIKS:14543553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,09 €/ Stückexkl. MwSt

2,45 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SBP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
1/4"
C
17 mm
E
19 mm